ENERSYS - Suljettu AGM 12V 1.2Ah - GENESIS NP1.2-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 97 mm
Leveys - 48 mm
Nimellisjännite - 12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087470025
Sähkönumero
8747002
Toimittajan tuotenumero
NP1/2-12
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
97 mm
Leveys:
48 mm
Nimellisjännite:
12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
56 mm
Paino:
0.57 kg
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
5 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


