ENERSYS - suljettu agm akku 12V 100Ah - GENESIS NP100-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 329 mm
Leveys - 174 mm
Nimellisjännite - 12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
91 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410087470438
Sähkönumero
8747043
Toimittajan tuotenumero
NP100-12A
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
329 mm
Leveys:
174 mm
Nimellisjännite:
12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
214 mm
Paino:
32.5 kg
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
5 a
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


