ENERSYS - suljettu agm akku 12V 2.3Ah - GENESIS NP2.3-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 178 mm
Leveys - 35 mm
Nimellisjännite - 12 V
Kokonaiskorkeus - 67 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087470049
Sähkönumero
8747004
Toimittajan tuotenumero
NP2/3-12
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
178 mm
Leveys:
35 mm
Nimellisjännite:
12 V
Kokonaiskorkeus:
67 mm
Paino:
0.98 kg
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
5 a
GENESISNP2.3-12
ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


