ENERSYS - suljettu agm akku 12V 2.9Ah - GENESIS NP2.9-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 79 mm
Leveys - 56 mm
Nimellisjännite - 12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087470315
Sähkönumero
8747031
Toimittajan tuotenumero
NP2/9-12
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
79 mm
Leveys:
56 mm
Nimellisjännite:
12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
105 mm
Paino:
1.24 kg
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
5 a
GENESISNP2.9-12
ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


