ENERSYS - suljettu agm akku 12V 20Ah - DATASAFE NPX80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 181 mm
Leveys - 76 mm
Nimellisjännite - 12 V
UPS-käyttöön soveltuva - kyllä
Kokonaiskorkeus - 167 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
55 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410087471121
Sähkönumero
8747112
Toimittajan tuotenumero
NPX80-12
Tukkuerä
4
Pituus:
181 mm
Leveys:
76 mm
Nimellisjännite:
12 V
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
167 mm
Paino:
6.35 kg
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Datasafe NPX80
ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


