ENERSYS - suljettu agm akku 12V 2Ah - GENESIS NP2-12

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku 12V 2Ah - GENESIS NP2-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 150 mm

  • Leveys - 20 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087470377

Sähkönumero

8747037

Toimittajan tuotenumero

NP2-12

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

150 mm

Leveys:

20 mm

Nimellisjännite:

12 V

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

89 mm

Paino:

1.24 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

GENESISNP2-12

ENERSYS -tuote

Tutustu ENERSYS-sarjaan