ENERSYS - suljettu agm akku 12V 4,5Ah - DATASAFE NPX25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 90 mm
Leveys - 70 mm
Nimellisjännite - 12 V
UPS-käyttöön soveltuva - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087471107
Sähkönumero
8747110
Toimittajan tuotenumero
NPX25-12
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
90 mm
Leveys:
70 mm
Nimellisjännite:
12 V
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
107 mm
Paino:
1.95 kg
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Datasafe NPX25
Liittimen leveys 6,35mm.
Liittimen leveys 6,35mm.
ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


