ENERSYS - suljettu agm akku 12V 42Ah - GENESIS G42EP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 198 mm
Leveys - 166 mm
Nimellisjännite - 12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
88 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410087470285
Sähkönumero
8747028
Toimittajan tuotenumero
0766-2001C0K2
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
198 mm
Leveys:
166 mm
Nimellisjännite:
12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
171 mm
Paino:
14.9 kg
Käyttölämpötila:
-40...45 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


