ENERSYS - suljettu agm akku 12V 5Ah - GENESIS NP5-12

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku 12V 5Ah - GENESIS NP5-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 90 mm

  • Leveys - 70 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087470087

Sähkönumero

8747008

Toimittajan tuotenumero

NP5-12

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

90 mm

Leveys:

70 mm

Nimellisjännite:

12 V

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

107 mm

Paino:

1.8 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

GENESISNP5-12

ENERSYS -tuote

Tutustu ENERSYS-sarjaan