ENERSYS - suljettu agm akku 12V 70Ah - GENESIS G70EP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 331 mm
Leveys - 169 mm
Nimellisjännite - 12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087470308
Sähkönumero
8747030
Toimittajan tuotenumero
0771-2001C0K2
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
331 mm
Leveys:
169 mm
Nimellisjännite:
12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
176 mm
Paino:
24.3 kg
Käyttölämpötila:
-40...45 °C
GENESISG70EP
ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


