ENERSYS - suljettu agm akku 12V / 7Ah - DATASAFE HX35

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku 12V /  7Ah - DATASAFE HX35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 151 mm

  • Leveys - 65 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • UPS-käyttöön soveltuva - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

33 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087471145

Sähkönumero

8747114

Toimittajan tuotenumero

12HX35FR

Tukkuerä

8

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

151 mm

Leveys:

65 mm

Nimellisjännite:

12 V

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

100 mm

Paino:

2.8 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

10 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Datasafe HX35

Datasafe 12HX35FR, Liittimen leveys 6,35 mm; Kotelon paloluokka UL94 V0.

ENERSYS -tuote

Tutustu ENERSYS-sarjaan