ENERSYS - suljettu agm akku 12V 7Ah FR - GENESIS NP7-12FR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 151 mm
Leveys - 65 mm
Nimellisjännite - 12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
33 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410087470155
Sähkönumero
8747015
Toimittajan tuotenumero
NP7-12FR
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
151 mm
Leveys:
65 mm
Nimellisjännite:
12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
100 mm
Paino:
2.59 kg
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
V0
Elinikä lämpötilassa 20°C:
5 a
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


