ENERSYS - suljettu agm akku 12V 7Ah - GENESIS NP7-12WT

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku 12V 7Ah - GENESIS NP7-12WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 151 mm

  • Leveys - 65 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

33 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087470179

Sähkönumero

8747017

Toimittajan tuotenumero

NP7-12WT

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

151 mm

Leveys:

65 mm

Nimellisjännite:

12 V

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

100 mm

Paino:

2.59 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

GENESISNP7-12WT

Genesis NP7-12WT; liittimen leveys 6,35 mm

ENERSYS -tuote

Tutustu ENERSYS-sarjaan