ENERSYS - suljettu AGM akku 6V 3Ah - GENESIS NP3-6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 134 mm
Leveys - 33 mm
Nimellisjännite - 6 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087470452
Sähkönumero
8747045
Toimittajan tuotenumero
NP3-6
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
134 mm
Leveys:
33 mm
Nimellisjännite:
6 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
67 mm
Paino:
0.69 kg
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
5 a
Genesis NP3-6
ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


