ENERSYS - suljettu agm akku 6V 4Ah - GENESIS NP4-6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 70 mm
Leveys - 47 mm
Nimellisjännite - 6 V
Kokonaiskorkeus - 105 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087470056
Sähkönumero
8747005
Toimittajan tuotenumero
NP4-6
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
70 mm
Leveys:
47 mm
Nimellisjännite:
6 V
Kokonaiskorkeus:
105 mm
Paino:
0.8 kg
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
5 a
GENESISNP4-6
ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


