ENERSYS - suljettu agm akku 6V 7Ah - GENESIS NP7-6

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku 6V 7Ah - GENESIS NP7-6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 151 mm

  • Leveys - 33 mm

  • Nimellisjännite - 6 V

  • Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 16 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087470070

Sähkönumero

8747007

Toimittajan tuotenumero

NP7-6

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

151 mm

Leveys:

33 mm

Nimellisjännite:

6 V

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

100 mm

Paino:

1.2 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

GENESISNP7-6

ENERSYS -tuote

Tutustu ENERSYS-sarjaan