ENERSYS - suljettu agm akku FT 12V 170Ah - POWERSAFE 12V170FS 170Ah

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku FT 12V 170Ah - POWERSAFE 12V170FS 170Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 561 mm

  • Leveys - 125 mm

  • Liitännät edessä - kyllä

  • Nimellisjännite - 12 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

128 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087471077

Sähkönumero

8747107

Toimittajan tuotenumero

1538-5075

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

561 mm

Leveys:

125 mm

Liitännät edessä:

kyllä

Nimellisjännite:

12 V

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

283 mm

Paino:

50.8 kg

Käyttölämpötila:

-30...45 °C

Palokestävyys UL94 mukaan:

V0

Elinikä lämpötilassa 20°C:

12 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

suljettu agm akku FT 12V 170Ah PowerSafe 12V170FS

ENERSYS -tuote

Tutustu ENERSYS-sarjaan