ENERSYS - suljettu agm akku FT 12V 190Ah - POWERSAFE 12V190F 190Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 561 mm
Leveys - 125 mm
Liitännät edessä - kyllä
Nimellisjännite - 12 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
123 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410087471084
Sähkönumero
8747108
Toimittajan tuotenumero
1538-5076
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
561 mm
Leveys:
125 mm
Liitännät edessä:
kyllä
Nimellisjännite:
12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
316 mm
Paino:
57.3 kg
Käyttölämpötila:
-30...45 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
V0
Elinikä lämpötilassa 20°C:
12 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


