ENERSYS - suljettu agm akku FT 12V 92Ah - POWERSAFE 12V92F 92Ah

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku FT 12V 92Ah - POWERSAFE 12V92F 92Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 395 mm

  • Leveys - 105 mm

  • Liitännät edessä - kyllä

  • Nimellisjännite - 12 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

128 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087471022

Sähkönumero

8747102

Toimittajan tuotenumero

1538-5047

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

395 mm

Leveys:

105 mm

Liitännät edessä:

kyllä

Nimellisjännite:

12 V

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Soveltuu tietoliikenteelle:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

264 mm

Paino:

27.6 kg

Käyttölämpötila:

-30...45 °C

Palokestävyys UL94 mukaan:

V0

Elinikä lämpötilassa 20°C:

12 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

suljettu agm akku FT 12V 92Ah PowerSafe 12V92F

ENERSYS -tuote

Tutustu ENERSYS-sarjaan