ENERSYS - suljettu agm tppl akku 114Ah - ODYSSEY PC2250 114Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 126000 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 286 mm
Kokonaiskorkeus - 233 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087470278
Sähkönumero
8747027
Toimittajan tuotenumero
1498-5091
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
126000 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
286 mm
Kokonaiskorkeus:
233 mm
Leveys:
269 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
6
Malli / Tyyppi:
lyijy
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-40...40 °C
Sopii pikalataukseen:
kyllä
Paino:
39000 g
ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


