ENERSYS - suljettu agm tppl akku 92 Ah - ODYSSEY PC2150 92Ah

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm tppl akku 92 Ah - ODYSSEY PC2150 92Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 100000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 332 mm

  • Kokonaiskorkeus - 244 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087470001

Sähkönumero

8747000

Toimittajan tuotenumero

ODX-AGM31

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

12 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

100000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

332 mm

Kokonaiskorkeus:

244 mm

Leveys:

175 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

lyijy

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

kyllä

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

-40...80 °C

Sopii pikalataukseen:

kyllä

Paino:

35300 g

suljettu agm tppl akku 92 Ah ODYSSEY® Extreme Series¿ PC2150 12V, 92 Ah, CCA: 1150 A

ENERSYS -tuote

Tutustu ENERSYS-sarjaan