ENGENIUS - Ethernet kytkin - 8xGE kytkin pöytämalli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 8
Asennustapa - pöytämalli
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 8
PoE -porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
49 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4711488350254
Sähkönumero
7419060
Toimittajan tuotenumero
ES108
Tukkuerä
50
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
8
Asennustapa:
pöytämalli
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
8
PoE -porttien lukumäärä:
0
Korkeus:
26 mm
Leveys:
140 mm
Syvyys:
67 mm
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
8
10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:
0
100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Muiden porttien lukumäärä:
0
Enimmäisteho PoE:
0 W
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
1
Kerros 2:
ei
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rinnakkaistehonlähde:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
EnGenius ES108 on 8-porttinen Gigabit-kytkin, joka sopii erinomaisesti pk-yrityksille porttimäärän kasvattamiseen. Se tarjoaa vaivattoman plug-and-play‑käytön, sillä hallitsemattomat portit eivät vaadi minkäänlaista konfigurointia. Kytkimessä ei ole tuuletinta, joten sen toiminta on hiljaista. ES108 tukee Energy Efficient Ethernet -tekniikkaa (IEEE 802.3az), joka säätää virrankulutusta dynaamisesti verkkoliikenteen mukaan, ja sen non-blocking -suorituskyky varmistaa tehokkaan ja saumattoman verkkoyhteyden.
Ominaisuudet:
- 8× GE-porttia nopeisiin yhteyksiin
- Plug and play, ei ylläpitoa tai asetuksia
- Kestävä metallikoteloitu rakenne
- Ei tuuletinta, hiljainen toiminta
- Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), joka tunnistaa verkkoliikenteen automaattisesti ja säätää virrankulutusta dynaamisesti
- Non-blocking ‑kytkentäarkkitehtuuri


