ENGENIUS - Pistorasiapaneeli - Etähallitt. PDU 2U 12×IEC-C13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - kyllä
USB-liittimien määrä - 0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Ylijännitesuojaus - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4711488351725
Sähkönumero
7267601
Toimittajan tuotenumero
ECP212-INT
Tukkuerä
1
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
USB-liittimien määrä:
0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Ylijännitesuojaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
muu
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
kyllä
Enimmäisliitäntäteho:
2400 W
Rungon muoto:
suorakulmainen
Liitäntäjohdon pituus:
1.83 m
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
12
Väri:
musta
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Päätesuodin:
ei
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
12
Nimellisvirta:
10 A
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Monistandardipistorasioiden lukumäärä:
0
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):
0
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Verkkoliitäntätulpan tyyppi:
Hybriditulppa CEE 7/7 (Tyyppiä E/F)
NEMA -koodi:
ei ole
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):
0
Kääntyvä keskiosa:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Käyttölämpötila:
0...45 °C
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tulppatyyppi:
suora
Suoraan kytkettävä (ilman johtoa):
ei


