ENGENIUS - Pistorasiapaneeli - Etähallittava PDU 1U 6×IEC-C13

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - kyllä

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • Ylijännitesuojaus - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4711488351732

Sähkönumero

7267600

Toimittajan tuotenumero

ECP106-INT

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Ylijännitesuojaus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

muu

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

kyllä

Enimmäisliitäntäteho:

2400 W

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

1.83 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

6

Väri:

musta

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Päätesuodin:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

6

Nimellisvirta:

10 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Monistandardipistorasioiden lukumäärä:

0

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):

0

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

Hybriditulppa CEE 7/7 (Tyyppiä E/F)

NEMA -koodi:

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):

0

Ylivirtasuoja:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Käyttölämpötila:

0...45 °C

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tulppatyyppi:

suora

Suoraan kytkettävä (ilman johtoa):

ei

Etähallittava virranjakeluyksikkö PDU 1RU, 10A, 6× IEC‑C13

ECP106‑INT on EnGenius Cloud etähallittava 1U 10A PDU virranjakeluyksikkö, jossa on 6 kpl IEC‑C13 ‑liitäntöjä. Se toimii pilvipohjaisena virranhallintaratkaisuna monenlaisissa käyttökohteissa. Se mahdollistaa etä- ja paikallishallinnan, tehokkaan energiankäytön sekä kehittyneen ylijännitesuojauksen. Lisäksi laite tarjoaa keskitetyn hallinnan kaikille EnGenius-laitteille, mikä helpottaa ylläpitoa ja vianmääritystä.

Toiminnot:

  • Reaaliaikainen virrankulutuksen seuranta ja hälytykset pistorasiakohtaisesti
  • Etäkytkentä pistorasiakohtaisesti
  • 1.3" näyttö
  • Automaattinen uudelleen yhdistäminen internetkatkosten jälkeen
  • Paikallinen ja pilvipohjainen hallinta analytiikkaraporteilla