ENGENIUS - Reititin - Reititin VPN Firewall 4x1G

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • xDSL - ei

  • 10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 0

  • Asennustapa - pöytätyyppinen laite

  • 10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 4

  • WAN -porttien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4711488350469

Sähkönumero

7419061

Toimittajan tuotenumero

ESG320

Tukkuerä

4

xDSL:

ei

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

0

Asennustapa:

pöytätyyppinen laite

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

4

WAN -porttien lukumäärä:

2

Ethernet:

kyllä

ISDN:

ei

Analoginen:

ei

USB:

kyllä

Taajuusalue:

muu

Tyhjä runko:

ei

Protokolla:

IPv4 ja IPv6

Siirtoprotokolla:

muu

Voice-porttien lukumäärä:

0

Moduulipaikkojen lukumäärä:

1

Palomuuri:

kyllä

VPN:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

muu

Radiostandardi 4G:

ei

UMTS:

ei

Reititin VPN Firewall, Dual Core 2.1GHz, 4 x 1G porttia (1xSFP,2xWAN,1xLAN,1xPoELAN), Cloud Managed

EnGenius ESG320 on pilvihallittava VPN-palomuuri, joka on suunniteltu kustannustietoisille pk-yrityksille. Se tarjoaa edistyneet ominaisuudet, kuten kuormantasauksen, kaksois‑WAN‑tuen ja suojatut toimipisteiden väliset VPN-yhteydet. Saumattomasti EnGenius Cloud ‑alustaan integroituna laite helpottaa käyttöönottoa ja mahdollistaa keskitetyn hallinnan mistä tahansa. Tämä suorituskykyinen ratkaisu tarjoaa erinomaista vastinetta rahalle yhdistämällä vahvan tietoturvan, luotettavan yhteyden ja joustavuuden, joka skaalautuu liiketoiminnan kasvun mukana.

  • Yksinkertainen ja yhtenäinen pilvihallinta kaikenkokoisille yrityksille
  • Selkeä ja keskitetty laitenäkymä mistä tahansa
  • Kaksi GE WAN ‑ ja kaksi GE LAN ‑porttia takaa maksimaalisen suorituskyvyn
  • Dual-core 2.1GHz prosessori suurempaa nopeutta ja tehoa varten
  • Sisäänrakennetut kuormantasaus ja häiriönsietomekanismit, kaksois‑WAN ja mobiiliverkon varayhteys
  • PoE+‑portti Wi‑Fi‑tukiaseman, IP‑kameran tai IP‑puhelimen virransyöttöön
  • Tilallinen palomuuri, jossa tehokas suodatus ja liikenteen tarkastus tietoturvan parantamiseksi
  • Nopeat ja turvalliset toimipisteiden väliset VPN‑yhteydet ja asiakas‑VPN
  • Nopea itsekorjautuva VPN‑ ja VLAN‑määritys, joka nopeuttaa ja helpottaa käyttöönottoa
  • Kosketukseton järjestelmän ylläpito ja automaattiset päivitykset
  • Useita läpivienti‑ ja reititysvaihtoehtoja
  • Captive portal ‑kirjautumissivu, jossa ulkoisen RADIUS‑palvelun tuki
  • Integroitu Cloudbrink‑palvelu ZTNA‑ratkaisun tarjoamiseksi