ENGENIUS - Tukiasema langaton - 11ac 5GHz 867Mbps 2T2R pPoE

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi tiedonsiirtonopeus - 867 Mbit/s

  • Taajuusalue - 5 GHz

  • Hallittavissa - kyllä

  • Ethernet - kyllä

  • 1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4713361930805

Sähkönumero

7419174

Toimittajan tuotenumero

ENSTATION5-AC

Tukkuerä

10

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

867 Mbit/s

Taajuusalue:

5 GHz

Hallittavissa:

kyllä

Ethernet:

kyllä

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

Palomuuri:

ei

Palomuurin teho:

0 Gbit/s

VPN-suojaus:

ei

Toistintoiminto:

ei

Power over Ethernet:

kyllä

Väri:

valkoinen

Leveys:

190 mm

Korkeus:

190 mm

Syvyys:

38 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Sisäänrakennettu:

kyllä

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

Uppoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Käyttäjien lukumäärä:

100

Ulkoasennus tukiasema, suunnattava, PtP, CPE, 802.11a/n/ac, 5GHz,867Mbps, 2T2R, 19dBi, pPoE

EnStation 5AC tarjoaa jopa 866 Mbps:n nopeuden 5 GHz-taajuudella. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi 4K UHD (Ultra High Definition) -videon ja lukuisten paljon liikennettä aiheuttavien sovellusten käyttöä samanaikaisesti. Tehokkaat suuntaavat 19 dBi:n antennit pystyvät luomaan vakaan ja luotettavan yhteyden.

EnGenius EnStation 5AC langattomilla linkeillä voit viedä nettiyhteyden ja valvontakamerat mahdottomiin paikkoihin. Esimerkiksi etäällä sijaitsevaan ulkorakennukseen, navettaan tai turkistarhalle. EnGenius EnStation 5AC ulkotukiasemat on suunniteltu IP-verkkojen laajentamiseen, kun etäisyydet ovat suuria ja liikennemäärät rajuja. Käytetään tyypillisesti pisteestä pisteeseen (Point-to-Point) tai pisteestä useisiin pisteisiin (Point-to-Multipoint) toteutuksiin.

Kahden EnStationin muodostaman langattoman sillan avulla voidaan tuoda verkkoyhteys kohteisiin, joihin ei ole valmista datakaapelointia. Langaton silta on erittäin kustannustehokas verrattuna maakaapelointiin.

Linkin kantama on teoriassa ilman esteitä jopa 10+ kilometriä. EnStation 5AC lähettimet toimivat lupavapaalla 5 GHz taajuusalueella.

Virransyöttö tapahtuu PoE:lla, paketissa on mukana injektorit.

  • IEEE 802.11 ac/a/n -yhteensopiva.
  • Jopa 866 Mbps langaton nettiyhteys.
  • 2 10/100/1000 Mbps ethernet-portti.
  • 24V Proprietary PoE.
  • 19dBi suuntaa antenni.
  • Yhteyspiste/asiakassilta/WDS-tilat.
  • Multi-SSID VLAN ID:n kanssa.
  • Intuitiivinen määritys Web UI- tai EZ-ohjainohjelmistolla (ilmainen lataus).
  • SNMP v1/v2c/v3, MIB I/II tuettuna.
  • Luotettava WEP/WPA/WAP2-salaus.
  • IP55 koteloluokitus

EnStation5-AC-laite
Paino: 460 g
Syvyys: 190mm
Korkeus: 38mm

Paketin sisältö
1 - EnStation5-AC-langaton tukiasema
1 - 24V pPoE-sovitin
2 - mastokiinnike
1 - seinäkiinnitysruuvisarja
1 - virtajohto
1 - Pika-asennusopas