ENGENIUS - Tukiasema langaton - 11ax 2x2 574+1200M PoE IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tiedonsiirtonopeus - 1774 Mbit/s
Taajuusalue - 2,4 GHz ja 5 GHz
Koodaus - WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille - kyllä
Hallittavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4713361935558
Sähkönumero
7419063
Toimittajan tuotenumero
ECW260
Tukkuerä
1
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
1774 Mbit/s
Taajuusalue:
2,4 GHz ja 5 GHz
Koodaus:
WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille:
kyllä
Hallittavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
0
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
1
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Palomuuri:
ei
VPN-suojaus:
ei
Siltaustoiminto:
kyllä
Access Points -liitäntöjen lukumäärä:
1
Toistintoiminto:
ei
Power over Ethernet:
kyllä
Väri:
valkoinen
Leveys:
124 mm
Korkeus:
190 mm
Syvyys:
52.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Sisäänrakennettu:
kyllä
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Pylväskiinnitys:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Käyttäjien lukumäärä:
512
Pistorasia-adapteri:
ei
Kattoasennus:
kyllä
ECW260 on EnGenius Cloud ‑hallittava Wi‑Fi 6 ‑ulkotukiasema 2×2 tukee kaksikaistaista samanaikaista 802.11ax‑tekniikkaa taaksepäin yhteensopivuudella, ja tarjoaa jopa 1200 Mbit/s nopeuden 5 GHz‑taajuusalueella ja 574 Mbit/s nopeuden 2.4 GHz‑taajuusalueella. Sen IP67‑luokiteltu, sään- ja pölynkestävä kotelo kestää vaativat ympäristöolosuhteet, ja Mesh-tuki helpottaa käyttöönottoa sekä mahdollistaa itsekorjautuvan verkon. EnGenius Cloud ‑sovelluksen avulla voidaan hallita etänä rajatonta määrää tukiasemia.
- Kaksikaistainen samanaikainen 802.11ax ‑tuki sekä taaksepäin yhteensopivuus 802.11ac/a/b/g/n ‑laitteiden kanssa.
- Tukee jopa 1200 Mbps nopeutta 5 GHz ‑taajuusalueella ja 574 Mbps 2.4 GHz ‑taajuusalueella
- IP67‑luokan, veden- ja pölynkestävä kotelointi, joka kestää vaativat ääriolosuhteet ulkokäytössä
- 2.5 GigE PoE+ ‑yhteensopiva portti, joka mahdollistaa helpon sijoittelun kohteisiin, joissa sähköpistorasioita on niukasti.
- Neljä irrotettavaa 5 dBi, 360° SMA antennia (2×2)
- Nopea laitteiden rekisteröinti ja määritys pikaskannauksen avulla sekä etävalvonta ja vianmääritys.
- Rajoittamaton määrä tukiasemia pilvihallinnassa mistä tahansa EnGenius Cloud ‑sovelluksella
- Mesh‑tuki helpottaa käyttöönottoa, optimoi signaalit ja mahdollistaa itsekorjautuvan verkon.


