ENGENIUS - Tukiasema langaton - 11ax 2x2 GbE PoE.af 4x3dBi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tiedonsiirtonopeus - 2974 Mbit/s
Taajuusalue - 2,4 GHz ja 5 GHz
Siirtoprotokolla - muu
Koodaus - WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4711488350414
Sähkönumero
7419058
Toimittajan tuotenumero
ECW210L
Tukkuerä
20
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
2974 Mbit/s
Taajuusalue:
2,4 GHz ja 5 GHz
Siirtoprotokolla:
muu
Koodaus:
WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille:
ei
Hallittavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
1
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
1
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Palomuuri:
ei
VPN-suojaus:
ei
Siltaustoiminto:
kyllä
Access Points -liitäntöjen lukumäärä:
1
Toistintoiminto:
ei
Power over Ethernet:
kyllä
Väri:
valkoinen
Leveys:
160 mm
Korkeus:
160 mm
Syvyys:
30 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Sisäänrakennettu:
kyllä
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Uppoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Käyttäjien lukumäärä:
128
Pistorasia-adapteri:
ei
Kattoasennus:
kyllä
EnGenius Cloud Managed Wi‑Fi 6 2×2 ‑tukiasema ECW210L on kustannustehokas malli, joka on suunniteltu pienyritysten tarpeisiin. Se tukee kaksitaajuista 802.11ax‑arkkitehtuuria ja tarjoaa jopa 574 Mbit/s nopeuden 2,4 GHz taajuudella sekä 2400 Mbit/s nopeuden 5 GHz taajuudella, mahdollistaen suorituskykyisen langattoman yhteyden. EnGenius Cloud ‑alustaan integroituna laite tarjoaa helpon hallinnan sekä vahvan tietoturvan WPA3‑suojauksella. ECW210L onkin erinomainen valinta yrityksille, jotka etsivät edullista mutta yritystason suorituskyvyn tarjoavaa ratkaisua.
Ominaisuudet
- Wi‑Fi 6 ‑teknologia: Kaksitaajuuksinen 802.11ax ‑arkkitehtuuri, taaksepäin yhteensopiva aiempien Wi‑Fi‑laitteiden kanssa
- Korkea suorituskyky: Tarjoaa 2400 Mbit/s (5 GHz) ja 574 Mbit/s (2,4 GHz) nopeuden
- Edistynyt tietoturva: Sisäänrakennettu WPA3- ja WPA2‑AES -tunnistautumissuojaus
- Ammattitason antenni: Integroitu 5 dBi, 2×2 ‑antennijärjestelmä
- Laajennettu peittoalue: Tukee 5 GHz DFS‑kanavia, jotka laajentavat kattavuutta
- Joustava asennus: GE PoE ‑portti mahdollistaa sijoittamisen jopa 100 metrin päähän virtalähteestä
- Pilvihallinta: Maksuton paikallinen ja etähallinta EnGenius Cloud ‑alustan kautta.
- Monipuoliset käyttötilat: Tukee AP-, STA- ja Mesh ‑toimintatiloja


