ENGENIUS - Tukiasema langaton - 11ax 4x4 1148+2400M PoE IP68

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tiedonsiirtonopeus - 3548 Mbit/s
Taajuusalue - 2,4 GHz ja 5 GHz
Koodaus - WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille - kyllä
Hallittavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4713361935886
Sähkönumero
7419062
Toimittajan tuotenumero
ECW270
Tukkuerä
1
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
3548 Mbit/s
Taajuusalue:
2,4 GHz ja 5 GHz
Koodaus:
WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille:
kyllä
Hallittavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
0
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
1
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Palomuuri:
ei
VPN-suojaus:
ei
Siltaustoiminto:
kyllä
Access Points -liitäntöjen lukumäärä:
2
Toistintoiminto:
ei
Power over Ethernet:
kyllä
Väri:
valkoinen
Leveys:
218 mm
Korkeus:
285 mm
Syvyys:
53 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Sisäänrakennettu:
kyllä
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Pylväskiinnitys:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Käyttäjien lukumäärä:
512
Pistorasia-adapteri:
ei
Kattoasennus:
kyllä
EnGenius ECW270 on ulkokäyttöön tarkoitettu, pilvihallittava Wi‑Fi 6 ‑tukiasema (4×4, IP68, MU‑MIMO, dual‑band), joka saavuttaa jopa 2400 Mbps nopeuden 5 GHz ‑taajuudella ja 1200 Mbps 2.4 GHz ‑taajuudella. Tämä huippuluokan pilvihallittu tukiasema yhdistää uusimman säänkestävän rakenteen ja Wi‑Fi 6 ‑teknologian, tarjoten erinomaisen suorituskyvyn ja luotettavuuden myös kaikkein vaativimmissa ulko-olosuhteissa.
- IP68‑luokan, veden- ja pölynkestävä kotelointi, joka kestää vaativat ääriolosuhteet ulkokäytössä
- Irrotettavat antennit: 4kpl 7dBi 5 GHz ‑antennia ja 4kpl 5dBi 2.4 GHz ‑antennia, ympärisäteilevät (Omni 360°), N‑liitin
- Tukee jopa 2 400 Mbps nopeutta 5 GHz ‑taajuusalueella ja 1 200 Mbps 2.4 GHz ‑taajuusalueella
- Kaksitaajuuksinen 802.11ax (Wi‑Fi 6), taaksepäin yhteensopiva 802.11ac/a/b/g/n ‑laitteiden kanssa
- 2.5 Gigabit Ethernet PoE++ ‑yhteensopiva portti helppoon sijoitteluun ulkotiloissa
- 1 Gigabit Ethernet ‑portti PSE-tuella (802.3af/at) IP‑kameroiden tai muiden PoE‑yhteensopivien laitteiden virransyöttöön
- Tehokkaat radiot, jotka kasvattavat Mesh‑verkon peittoaluetta sekä 2.4 GHz että 5 GHz ‑taajuuksilla
- Sisäänrakennettu ylijännite- ja ESD‑suojaus (sähköstaattinen purkaus)
- Laaja käyttölämpötila-alue ulkokäyttöön: –20 °C … +65 °C
- Rajoittamaton määrä tukiasemia pilvihallinnassa mistä tahansa EnGenius Cloud ‑sovelluksella
- Reaaliaikainen tukiasemadiagnostiikka, syvällinen analytiikka ja etähallinta
- Ei tukiasemakohtaisia lisenssi‑ tai kuukausimaksuja


