ENGENIUS - Tukiasema langaton - 11b/g/n 300M 2T2R 2x5dBi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tiedonsiirtonopeus - 300 Mbit/s
Taajuusalue - 2,4 GHz
Liitäntä ulkoiselle antennille - kyllä
Hallittavissa - kyllä
Ethernet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4713361930690
Sähkönumero
7419159
Toimittajan tuotenumero
ENS202EXT
Tukkuerä
10
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
300 Mbit/s
Taajuusalue:
2,4 GHz
Liitäntä ulkoiselle antennille:
kyllä
Hallittavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
2
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Palomuuri:
ei
Palomuurin teho:
0 Gbit/s
VPN-suojaus:
ei
Siltaustoiminto:
kyllä
Access Points -liitäntöjen lukumäärä:
1
Toistintoiminto:
ei
Power over Ethernet:
kyllä
Väri:
valkoinen
Leveys:
65 mm
Korkeus:
185 mm
Syvyys:
29 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Sisäänrakennettu:
kyllä
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Pylväskiinnitys:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Käyttäjien lukumäärä:
100
Pistorasia-adapteri:
ei
Ulkotukiasema Outdoor CB/AP 11b/g/n 300M 2T2R 2x5dBi RP-SMA 2FE pPoE IP65


