ENGENIUS - Tukiasema langaton - WiFi6 IP55 5GHz 1200M 19dBi

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi tiedonsiirtonopeus - 1200 Mbit/s

  • Taajuusalue - 5 GHz

  • Siirtoprotokolla - muu

  • Koodaus - muu

  • Liitäntä ulkoiselle antennille - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4713361935909

Sähkönumero

7419057

Toimittajan tuotenumero

ENSTATION6

Tukkuerä

1

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

1200 Mbit/s

Taajuusalue:

5 GHz

Siirtoprotokolla:

muu

Koodaus:

muu

Liitäntä ulkoiselle antennille:

ei

Hallittavissa:

kyllä

Ethernet:

kyllä

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

0

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

1

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

Palomuuri:

ei

VPN-suojaus:

ei

Toistintoiminto:

kyllä

Power over Ethernet:

kyllä

Väri:

valkoinen

Leveys:

190 mm

Korkeus:

190 mm

Syvyys:

38 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Sisäänrakennettu:

kyllä

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

Pylväskiinnitys:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Käyttäjien lukumäärä:

127

Kattoasennus:

kyllä

WiFi 6 tukiasema ulkokäyttöön, Point-to-Point, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2x2) 5GHz, 1200Mbps, 19dBi

EnGenius EnStation6 on ulkokäyttöön tarkoitettu 5GHz WiFi-6 (11ax) tukiasema pitkille etäisyyksille. Suuren vahvistuksensa ansiosta se sopii täydellisesti jopa useiden kilometrien päähän ulottuviin point-to-point -asennuksiin.

Ominaisuudet:
  • Wi-Fi 6 -teknologia takaa tehokkaan langattoman yhteyden ulkotiloissa
  • Beamforming optimoi signaalin, vastaanoton ja luotettavuuden
  • 2x2 suuntaantennilla jopa 1200 Mbps:n nopeus 5 GHz:n taajuudella
  • Korkea 26dBm:n lähetysteho mahdollistaa Wi-Fi -verkon laajennuksen pihalle tai rakennuksesta rakennukseen
  • 19 dBi:n integroitu suunta-antenni laajentaa langattomat verkot jopa 8 kilometrin päähän Point-to-Point
  • Sään ja pölyn kestävä IP55 -kotelointi
  • 3-akselinen kääntyvä varsi lukittuu tarkkaa kohdistusta varten
  • Access Point, Station, WDS Access Point, WDS Station, Repeater -tilat
  • PoE-virransyöttö, pakkauksessa 54V PoE-adapteri mukana

Pakkauksen sisältö
  • 1x ENSTATION6 tukiasema
  • 1x EPA5006GR PoE-adapteri AC-johdolla
  • 2x Mastokiinnike
  • 1x Seinäkiinnitysruuvipakkaus
  • 1x Pikaohje englanniksi