ENGENIUS - Tukiasema langaton - WiFi7 2x2 700/4300Mbps PoE+

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi tiedonsiirtonopeus - 5000 Mbit/s

  • Taajuusalue - 2,4 GHz ja 5 GHz

  • Siirtoprotokolla - muu

  • Koodaus - WPA2

  • Liitäntä ulkoiselle antennille - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4711488350674

Sähkönumero

7419059

Toimittajan tuotenumero

ECW510

Tukkuerä

10

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

5000 Mbit/s

Taajuusalue:

2,4 GHz ja 5 GHz

Siirtoprotokolla:

muu

Koodaus:

WPA2

Liitäntä ulkoiselle antennille:

ei

Hallittavissa:

kyllä

Ethernet:

kyllä

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

1

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

1

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

Palomuuri:

ei

VPN-suojaus:

ei

Siltaustoiminto:

ei

Access Points -liitäntöjen lukumäärä:

1

Toistintoiminto:

ei

Power over Ethernet:

kyllä

Väri:

valkoinen

Leveys:

160 mm

Korkeus:

160 mm

Syvyys:

32 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Sisäänrakennettu:

kyllä

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Uppoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Käyttäjien lukumäärä:

400

Pistorasia-adapteri:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Wi-Fi 7 2x2 tukiasema sisäkäyttöön,11ax, 700/4300Mbps, 2.5GE PoE+portti, Mesh, Cloud Managed

EnGenius Cloud Managed ECW510 on Wi‑Fi 7 ‑tukiasema, jossa on kaksitaajuustuki ja 2x2 ‑antennirakenne. Se tarjoaa 4300 Mbps nopeuden 5 GHz ‑taajuudella ja 700 Mbps nopeuden 2,4 GHz ‑taajuudella, ja siinä on 2.5 GbE PoE+ ‑portti. Laite kattaa jopa noin 93 m² alueen ja tukee tehokkaasti jopa 400 samanaikaista käyttäjää.

Ominaisuudet
  • Wi‑Fi 7 tarjoaa gigabittiluokan suorituskykyä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.
  • Wi‑Fi ‑peitto jopa noin 93 m² alueelle ja tuki jopa 400 yhdistetylle laitteelle
  • Sujuvat suoratoistot ja videoneuvottelut jopa 5 Gbps huippunopeuksilla
  • Voit hyödyntää Wi‑Fi 7:n saumatonta yhteyttä myös vanhemmillekin laitteillesi.
  • Asennus jopa 100 metrin etäisyydelle 2.5GbE PoE+ ‑portin ansiosta
  • Suojaa Wi‑Fi‑verkkosi uusimmalla WPA3 ‑salauksella.
  • Hallitse kaikkia tukiasemiasi helposti EnGenius Cloudin ja käyttäjäystävällisen mobiilisovelluksen avulla mistä tahansa.
  • Nopea verkon käyttöönotto ja hallinta yksinkertaisella laite­rekisteröinnillä ja etävalvonnalla
  • Tyylikäs ja moderni muotoilu sulautuu saumattomasti mihin tahansa ympäristöön.
  • Helppo asennus ja Kensington‑lukko varmistavat vaivattoman käyttöönoton.
  • Yhteensopiva iPhone 16 Pro ‑puhelimen, MacBook Pro ‑tietokoneen, iPad Pro ‑tabletin, Galaxy S23 ja S23+ ‑puhelimien kanssa.
  • Sopii esimerkiksi pieniin toimistoihin, pieniin myymälöihin, motelleihin, asuntoihin sekä kahviloihin tai pieniin ravintoloihin.