ENGENIUS - Virtalähde - 12V/2A, DC-liitin 5.5/2.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 12...12 V
Virtalähtö - 2000 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - pistotulppa
Stabiloitu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4713361935480
Sähkönumero
7133209
Toimittajan tuotenumero
PS12V20DC
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
12...12 V
Virtalähtö:
2000 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
pistotulppa
Stabiloitu:
kyllä
Asennustapa:
pistorasia
Virtalähde 12V/2A, DC-liitin 5.5/2.1
Vakaa 12V / 2A virtalähde, jossa yleinen DC-liitin 5.5 / 2.1 mm. Soveltuu monille pienlaitteille ja elektroniikkaratkaisuille.
Vakaa 12V / 2A virtalähde, jossa yleinen DC-liitin 5.5 / 2.1 mm. Soveltuu monille pienlaitteille ja elektroniikkaratkaisuille.


