ENIM - Valonheitin - EFL-M 200W 25KLM 740 AS24

Bat. Power Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 200 W

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Iskunkestävyysluokka - IK09

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4531344

Toimittajan tuotenumero

S170001324

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

200 W

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Rungon väri:

harmaa

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

370 mm

Pituus:

395 mm

Kytkentätapa:

avoin johdinpää

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...50 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

ENIM EFL-M 200 25KLM 740 AS24

Enim Lighing EFL-M 200W.

Erilaisten laajojen alueiden valaistukseen, kuten leikkikentät, lentokentät, satamat ja urheilukentät, EFL-M-valonheitin tarjoaa erinomaisen valotehon ja tasaisen valaistuksen.

Se soveltuu erityisesti paikkoihin, joissa tarvitaan tehokasta ja tarkkaan kohdennettua valaistusta suurille ulkoalueille.

Sen suunnittelu ja suorituskyky varmistavat kirkkaan ja laadukkaan valaistuksen, mikä parantaa turvallisuutta ja näkyvyyttä eri ympäristöissä.

EFL-M-valonheitin on suunniteltu kestämään vaativissakin olosuhteissa, tarjoten suojaa verkkovirran jännitepiikkejä vastaan 6kV/10kV asti. Tämä tekee siitä luotettavan ratkaisun, joka toimii erinomaisesti myös äkillisten virtapiikkien yhteydessä, varmistaen jatkuvan ja häiriöttömän toiminnan vaativissa ympäristöissä, kuten satamissa, urheilukentillä ja teollisuusalueilla

L90 B10 by 100000 hrs (Ta = 25°C)
Käyttölämpötila: -40°C = Ta = +50°C