ENION - Asennustarvikepakkaus - Enion 3 energiamanageri

Robustco Oy
KopioiKopioi
ENION - Asennustarvikepakkaus - Enion 3 energiamanageri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012170

Toimittajan tuotenumero

ENION3

Tukkuerä

1

Enion 3 energiamanageri on suomalainen kodin ja yrityksen energian hallintalaite, joka ohjaa saumattomasti kohteen aurinkojärjestelmää. Energiamanagerilla voi ohjata aurinkoinvertteriä, akkuratkaisuasi, kulutuslaitteita kuten lämminvesivaraaja ja sähköauton lataus. Pörssisähkö ohjaus suomenkielisellä käyttöliittymällä. Enion3 on päivitettävissä reservimarkkinoille niiden inverttereiden kanssa, joille se on hyväksytty. Vaatii Reservimarkkina sopimuksen Enionin kanssa 299€ ALV 0%. Tilattava suoraan Enionilta. Suomenkielinen tuki, suomessa. Laitteen liitännät 3x 10A relekärki, 2x RS245, 2x GPIO in/out. Käyttöjännite 5V/700mA USB-C. Growatt reservimarkkinapaketit, joissa tämä laite mukana, ei sisällä Enion sopimusta, 9798144 ja 9798145.