ENKO - Pylväshattu - EPH 20, MUOVI, 160 mm

Enko As
KopioiKopioi
ENKO - Pylväshattu - EPH 20, MUOVI, 160 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sovitteen halkaisija pylväälle:

160 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - hattu

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 160 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050220756

Sähkönumero

5022075

Toimittajan tuotenumero

022060

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

hattu

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Sovitteen halkaisija pylväälle:

160 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Pylväshattu - EPH 20, MUOVI, 160 mmPylväshattu - EPH 20, MUOVI, 160 mm

Pylväshattu - EPH 20, MUOVI, 160 mm