ENKO - Ruuvikiinnike - ENK 18-22 Torx20 VAL (50 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
18...22 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 18...22 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4740104006855
Sähkönumero
1318708
Toimittajan tuotenumero
000679
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
18...22 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
ei
Pinnan suojaus:
galvaanisesti ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvi
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Ruuvin pituus:
40 mm
Ruuviläpimitta:
5 mm
Ruuvausjärjestelmä:
Torx


