ENKO - Ruuvikiinnike - ENK 8-12 Torx20 VAL (100 kpl)

Enko As
KopioiKopioi
ENKO - Ruuvikiinnike - ENK 8-12 Torx20 VAL (100 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 8...12 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4740104006763

Sähkönumero

1318702

Toimittajan tuotenumero

000676

Tukkuerä

1

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

8...12 mm

Materiaali:

muovi

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

ei

Pinnan suojaus:

galvaanisesti ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvi

Putken lukitus:

ei

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Sisältää ruuvin:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Ruuvin pituus:

33 mm

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Kaapelille Ø8-12 mm, ruuvin pituus 33 mm, ruuvi mekaanisesti sinkitty (C3)

Ruuvikiinnike kaapelien kiinnittämiseen erilaisiin alustoihin sisä- ja ulkotiloissa.