ENKOM ACTIVE - Puristuspihdit - GSW0560C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - muu
Poikkipinta-ala - 0.5...6 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487043985
Sähkönumero
6405783
Toimittajan tuotenumero
5114-512100
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
muu
Poikkipinta-ala:
0.5...6 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
256 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
kyllä
Puristusaika:
0.45...0.45 s
Puristusvoima:
0...4.5 kN
Testatut ja sertifioidut mekaaniset Miniforce-käsipihdit lämpökutiste-eristyksellä varustettujen jatkosholkkien 0,5-6 mm² puristusta varten. Mallissa C on erikoispitkät kahvat kahden käden otetta varten. Miniforce-työkalu. Salpatoiminto, joka laukeaa vasta, kun puristus on valmis. Mukana toimitetaan todistus, joka helpottaa tuotteen laadun seurantaa. Mahdollisuus kalibrointiin pitkän käytön jälkeen.


