ENSTO - 2-Tariffi mittauskeskus IP34 - EVEP150.06-2T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Leveys - 420 mm
Korkeus - 870 mm
Syvyys - 180 mm
Asennuslevyllä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677673283
Sähkönumero
3428022
Toimittajan tuotenumero
EVEP150.06-2T
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Leveys:
420 mm
Korkeus:
870 mm
Syvyys:
180 mm
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Nimellisvirta:
50 A
Tariffikäskylaitepaikkojen määrä:
0
Moduulirivien määrä:
1
Mittariristikkojen määrä:
1
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
2-tariffimittauskeskus yhdellä mittariristikolla, vikavirtasuojakytkimellä ja kuudella johdonsuojakatkaisijalla. Tilavaraus ylijännitesuojille EVL2.23. Mittaus ennen pääkytkintä. Keskuksessa on 2 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vaiheisia 16A pistorasioita, jotka on suojattu 30mA vikavirtasuojakytkimellä. Keskuksen mukana toimitetaan myös 25A päävarokkeet, pohjakoskettimet sekä vaihtokannet. Asennus seinälle, pylvääseen tai jalustalle EVL2.02 tai EVL2.03. Keskuksen väri RAL7035E. 50A.


