ENSTO - 90 ast.kulma 300mm - NB030

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu profiilikorkeudelle - 54 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - muu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

  • RAL-numero - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269328889

Sähkönumero

1441639

Toimittajan tuotenumero

SYS-NB030

Tukkuerä

5

Soveltuu profiilikorkeudelle:

54 mm

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Systemal Presto 0-sarjan kulmakappale

Kulmakappale SYSTEMAL 0-sarja
0-sarjan kulmakappaleet sisältävät tarpeelliset liitososat.Hylly tulee kannakoida maksimissaan 100 mm:n etäisyydeltä kulmakappaleesta.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan