ENSTO - 90 ast.kulma 400mm R=600 - NB140
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Soveltuu profiilikorkeudelle - 84 mm
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269328940
Sähkönumero
1441646
Toimittajan tuotenumero
SYS-NB140
Tukkuerä
5
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Soveltuu profiilikorkeudelle:
84 mm
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Systemal Presto 1-sarjan kulmakappale


