ENSTO - 90 kulma 5-sarja 500mm - NB550
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Soveltuu profiilikorkeudelle - 150 mm
Materiaali - alumiini
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269329251
Sähkönumero
1441683
Toimittajan tuotenumero
SYS-NB550
Tukkuerä
5
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Soveltuu profiilikorkeudelle:
150 mm
Materiaali:
alumiini
RAL-numero:
0
Systemal Presto 5-sarjan kulmakappale
5-sarja Systemal Presto
SYSTEMAL Presto kaapelihyllyt 5-sarja on suunniteltu jopa 12 m tukiväleille. 5-sarjan hyllyille sopivia ripustustapoja ovat portti- ja tukikiskoripustus sekä seinäkannakointi suoraan seinään tai kiskoilla. Huom! 5-sarjan tuotteista osa valmistetaan tilauksesta, tarkista toimitusaika.
5-sarja Systemal Presto
SYSTEMAL Presto kaapelihyllyt 5-sarja on suunniteltu jopa 12 m tukiväleille. 5-sarjan hyllyille sopivia ripustustapoja ovat portti- ja tukikiskoripustus sekä seinäkannakointi suoraan seinään tai kiskoilla. Huom! 5-sarjan tuotteista osa valmistetaan tilauksesta, tarkista toimitusaika.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


