ENSTO - 90 kulma 5-sarja 600mm - NB560

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - levyprofiili

  • Soveltuu profiilikorkeudelle - 150 mm

  • Materiaali - alumiini

  • RAL-numero - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269329268

Sähkönumero

1441684

Toimittajan tuotenumero

SYS-NB560

Tukkuerä

5

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Soveltuu profiilikorkeudelle:

150 mm

Materiaali:

alumiini

RAL-numero:

0

Systemal Presto 5-sarjan kulmakappale



5-sarja Systemal Presto
SYSTEMAL Presto kaapelihyllyt 5-sarja on suunniteltu jopa 12 m tukiväleille. 5-sarjan hyllyille sopivia ripustustapoja ovat portti- ja tukikiskoripustus sekä seinäkannakointi suoraan seinään tai kiskoilla. Huom! 5-sarjan tuotteista osa valmistetaan tilauksesta, tarkista toimitusaika.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan