ENSTO - 90 kulma - NB440

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - levyprofiili

  • Soveltuu profiilikorkeudelle - 106 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - muu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269328315

Sähkönumero

1441434

Toimittajan tuotenumero

SYS-NB440

Tukkuerä

5

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Soveltuu profiilikorkeudelle:

106 mm

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Systemal Presto 4-sarjan kulmakappale

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan