ENSTO - Adapteri Cubo N - NPD3041
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Korkeus - 60 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100124854
Sähkönumero
3441511
Toimittajan tuotenumero
NPD3041
Tukkuerä
1
Leveys:
50 mm
Korkeus:
60 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
10 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Riippulukon salparauta, ruostumaton teräs
Ensto Cubo N -seinäkaappien lisätarvike
Ensto Cubo N -seinäkaappien lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


