ENSTO - Adapteri Intro - 1-os/2-os sovitin 85/100mm val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Adapteri Intro - 1-os/2-os sovitin 85/100mm val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677337987

Sähkönumero

2113720

Toimittajan tuotenumero

LS990WWAFI

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

70 mm

Kiinnitystapa:

muu

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

93 mm

Syvyys:

12 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu uppoasennukseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Adapteri 70x70mm:n kalusteiden asennukseen 100mm:n kehyksiin

Sovitin 70x70 mm:n kalusteiden asennukseen 100 mm:n kehyksiin.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan