ENSTO - Aihiolaippa, C-koko - F2256

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Aihiolaippa, C-koko - F2256

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 216 mm

  • Korkeus - 86 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - holkkitiiviste

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677172625

Sähkönumero

3442881

Toimittajan tuotenumero

F2256

Tukkuerä

1

Leveys:

216 mm

Korkeus:

86 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

holkkitiiviste

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

kyllä

C-koko, PUR-tiivisteellä, 2 x M20/32/50 + 2 x M12/20 + 2 x M16

Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike. Läpivientilaippa

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan