ENSTO - Ajastin Ensto Intro - LS11030 30m/16A IP21 UP val
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Aika-asetus:
0...30 minAsennustapa:
uppoasennusSulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1Tärkeimmät tuotetiedot
Aika-asetus - 0...30 min
Kokoonpano - peruselementti
Malli / Tyyppi - mekaaninen
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677340741
Sähkönumero
2621103
Toimittajan tuotenumero
LS11030WWFI
Tukkuerä
1
Aika-asetus:
0...30 min
Kokoonpano:
peruselementti
Malli / Tyyppi:
mekaaninen
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Moduulien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Puolijohdelähdöllä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kiertokytkimet 16A/250V sisältävät kojeen ja keskiölevyn. Kotelointiluokka uppotuotteissa IP21 ja pinta-asennettavissa tuotteissa IP44.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


