ENSTO - Ajastin Ensto Intro - Porrasvaloautom. 16A 230V

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Ajastin Ensto Intro - Porrasvaloautom. 16A 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Ohjausjännite 1 - 230...230 V

  • Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC

  • Päästöhidastusaika - 10...15 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100357474

Sähkönumero

2621185

Toimittajan tuotenumero

1208REGFI

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Päästöhidastusaika:

10...15 min

Toiminto:

elektroninen

Asennustapa:

DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

0 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Kytkentätapa:

3- ja 4-johdinkytkentä

Poiskytkentävaroitus:

ei ole

Ohjausjännite 2:n taajuus:

50...50 Hz

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Toistuva:

toistuva + jatkuva valo + aikapidennys

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

165 A

Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):

40 mA

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

2300 W

Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:

ei

Syöttöjännite:

230...230 V

Loistelamppukuorma maks.:

1200 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

2300 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

920 VA

Porrasvaloautomaatti 16A 230V

Käyttötarkoitus manuaalinen tai automaattinen valojen kytkentä portaikossa. Asennus DIN-kiskoon. Päällekytkentä liiketunnistimella tai painonapilla. Nimellisjännite 230 V. Tehonkulutus. n. 1W, Käyttölämpötila +5...+45 °C. Päälläoloaika 10 s – 15 min (+/- 20%). Sallitut kuormat: Hehkulamput 2300W, Halogeenivalaisimet (230V) 2300W, LED-valaisimet (230V) 400W, Loisteputkivalaisimet (rinnakkaiskompensoidut) 920W, Loisteputkivalaisimet (ei-kompensoidut) 1200VA, Loisteputkivalaisimet (Lead-lag piiri) 2300W / 140 uF, Elektroniset muuntajat 1500W, Induktiiviset muuntajat 1000VA, Elektroniset liitäntälaitteet riippuen tyypistä. Ruuviliittimet. Katso tarkemmat tiedot käyttö- ja asennusohjeesta.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan